Linz Cutting Plate Machine HK-30 Complete Rail (Mesin Potong Pelat)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Input Power Source (V/Hz)220/50, or as per Reguirement
Cutting Speed Steel Sheet (mm/minute)50-750
Motor Speed (rpm)1500
Dia. Of Cutting Cycle50 - 550
Cutting Thickness (mm)6 to 45
Bevel Angel0 to 45
Dimensions (mm)455x400x225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tip: G02 (For asetylene) or 603, For propane
Gas: Oxygen, acetylene, or LPG gas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan