Linz MIG Torch (Stang Las MIG)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (AK)15
Rating230 A C02
Wire Size0.8-1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification:
200A MIXED GASES M 21
(DIN EN 439)
60% Duty Cycle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan