Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Connection DiameterG1/4
TypePin type
Overall Length (mm)27
Thread Length (mm)8
Surface TreatmentNickel plating
Body MaterialBrass
ElementSteel ball/hard steel wire
TRUSCO Number556-9591
Width Across Flats (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A nipple with a handle that uses a micro hose to lubricate the grease gun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan