Gree Air Purifier Virus Killer (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Voltage Range (V)220-240
Frequency (Hz)50
Input Power (W)78
CADR Clean Air (m³/hour)340
Application Area (m²)35-50
Dimensions (mm)265x310x590

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Air Purifier Virus Killer GCF200AANA

Gree Air Purifier - Virus Killer GCF200AANA dengan UV Desinfection + True HEPA13 Filter, aktif membersihkan virus di udara.
Fitur
- Membersihkan secara mendalam dengan 3 tahap penyaringan (Filter Pertama ‘Primary Filter’, Filter Kedua ‘Active Carbon Filter’, Filter Ketiga ‘TRUE HEPA H13’).
- Menggunakan “Lampu LED UV bebas merkuri+ sistem fotokatalis” 2 in1 teknologi pembunuhan virus yang, Dapat secara efektif menghasilkan faktor"pembunuh virus“, Menghilangkan bakteri, virus dan bau di udara secara mendalam.
- Air Purifier yang Aman dan Ramah Lingkungan.
- Dengan 3 pilihan kecepatan kipas.
- Smart control memberikan kenyamanan lebih untuk Anda.
- Desain modular dengan Filter yang mudah diganti.
- Filter diganti 1/2 - 1 tahun. Atau bisa lebih cepat tergantung kondisi ruangan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait