LIMAS Dotted Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
ColorOrange
Size (g)140
MotiveBintik
Thickness (mm)0.45
Wrist Diameter (cm)10
Length (cm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fleksibel dan nyaman untuk setiap penggunaan
Kegunaan
Cocok digunakan di : - Industri - Pertanian - Perkebunan - Perikanan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan