KYPC MCF Series Solenoid Valve

Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Body MaterialAluminium Alloy
Operating MethodFilm Pilot
Pressure Range (MPa)0.05-1.5
Applicable Temperature (°C)-5 - 60
Rating Voltage (V)AC12, AC24, AC36, AC110, AC220, AC380, DC12, DC24, DC110
Minimum Activating Time (s)0.05
Operating Voltage Range (%)±10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
This valve (disk valve) is a kind of compression air "Switch" for blast cleaning system of pulse pocket type dust catcher and is controlled by the output signal from pulse blast controller. It blast cleans the filter bag line (pocket by pocket) and ensure the cleaning capacity and dust absorption efficiency of dust catcher
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan