KYPC KA Series Check Valve

Sebelum PPN:
Rp86.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Working Pressure (MPa)0.05-0.8
Medium Temperature (°C)-0 - +55
Startup Ability (MPa)≤0.03
Environment Temperature (°C)-10 - +55
Life (Ten Thousand Times)≥150
Response Time (s)0.03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
The valve is unidirectional control element. When passing the valve the working medium can only flow along a given direction. In operation, when the medium pressure direction changes, the valve functions to stop the return of the medium in the system. Therefore, the product is also called non-return valve
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan