KYPC Solenoid Valve 2W Series 2 Way Type (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Motion PatternDirect Drive Type
TypeNormal Close Type
Body MaterialBrass
Maximum Pressure Resistance (MPa)1
Operating Temperature (°C)-5 - 80
Operation Fluid Viscosity20 CST (Below)
Voltage Range (%)±10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan