KYPC SC Type Standard Cylinder (Silinder Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Motion PaternDouble Action
Working MediumAir
Fixed Type(Basic Type),FA,FB,CA,CB,LB,TC,TC-M (FA,FB,CA,CB,LB,TC,TC-M Type)
Operating Voltage Range (Kgf/cm²)1-9.0
Buffer TypeAdjustable Buffer
Ensured Pressure Resistance (kgf/cm²)13.5
Maximum Stroke1500
Operating Speed Range (mm/s)50-800
Operating Temperature Range (°C)0-70
Permissible Stroke2000
Standard Stroke25, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan