Ayoto Motorcycle LED Headlight (Bohlam Lampu Motor)

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Socket TypeH5
Power (W)10+10 (Double Beam)
CurrentAC & DC
Voltage (V)8-36
Flux (lm)1500
ColorWhite
Color Temperature (Kelvin)5500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu LED Motor AYOTO M5A Piringan Kaki 3

Pemasangan Plug & Play tinggal pasang tanpa memotong kabel.
AYOTO M5A dengan tingkat kecerahan 200% tanpa menyilaukan, sehingga meningkatkan keselamatan berkendara.
Dengan Watt rendah menghasilkan cahaya yang terang, tanpa merusak/membuat AKI cepat SOAK/RUSAK.
Kegunaan
Cocok untuk Motor Supra Lama , Mega Pro GL , Shogun dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan