RUPES Polishing Pad Velcro Foam Ultrafine (Bantalan Poles Busa / Pad Poles Busa)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ColorWhite
Diameter Pad (mm)30
Level of AbrassiveUltrafine
Diameter Pad (inch)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rupes 30/40 UltraFine Velcro Polishing Foam [30 mm] adalah pad yang memiliki tekstur sangat halus, mesin poles dual action yang diformulasikan untuk penyelesaian atau finishing. Pad dibuat dari resin kepadatan tinggi yang sangat lembut yang memiliki pori struktur kecil. Pad ini dapat menyesuaikan daya poles dengan body panel yang susah dijangkau dan bentuk tidak teratur yang biasanya ditemukan pada mobil sport. Memiliki warna putih yang sangat ideal untuk menghasilkan permukaan cat ultragloss.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan