Firemaple Gas Stove Saturn (Kompor)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorSilver
MaterialAluminium alloy, Stainless Steel, Copper
Dimensions (cm)25x11.8 (Terbuka), 18x9.2 (Terlipat), 60 (Panjang Selang)
Power (W)4400-11000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompor two-piece dengan selang desain kaki yang dapat dilipat dari Firemaple yang memiliki power sampai 4400W (bila canister dibalik, power bisa mencapai 11.000W). Kaki-kaki sangat kokoh dapat menahan cooking set yang berukuran besar (seperti panci berdiameter 25-30cm). Dilengkapi 2 preheat tube dan pemantik agar lebih mudah menyalakan api.
Fitur
*Power yang kuat (4.400W – 11.000W apabila canister dibalik)
*Terdapat double preheat tube untuk melancarkan penyaluran gas ke kompor agar pembakaran berfungsi normal di cuaca dingin
*Terdapat pemantik untuk memudahkan menyalakan api
*4 penyangga cooking set dan kaki-kaki yang kuat dapat menahan beban diatasnya
*Dapat menahan cooking set yang berdiameter besar (25-30cm)
*Model penyangga dan kaki yang dapat dilipat dan selang yang dapat digulung di bagian bawah kompor sehingga lebih mudah disimpan
*Kaki yang kuat dan berongga sehingga tahan angin dan lebih stabil
*Bahan yang awet dan tahan lama
*Mudah disimpan dan dibawa dengan hardcase yang tersedia
*Cocok digunakan saat camping, piknik keluarga, dll
Isi paket :
*1x Kompor
*1x Hardcase EVA Box

NOTE : Membutuhkan adaptor jika ingin disambungkan ke tabung gas (hi-cook)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan