Firemaple Stove Fuel Engine (Kompor)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorGradient (Abu-Abu-Hitam dan Abu-Biru)
MaterialStainless Steel dan Aluminium (Badan kompor dan selang)
Dimensions (cm)18x18x8.5 (Kompor) 15x9 (Kemasan)
Power (kW)3275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompor dari Fire-Maple dengan struktur terunik yang menggunakan kaki-kaki berbentuk kupu kupu,memberikan kestabilan yang maksimal saat di gunakan untuk menahan beban.
Dengan kerangka Stainless Steel yang kokoh membuat kompor ini tahan lama dan kokoh. Penggunaan bahan bakar bensin juga mendukung pengguna agar lebih mudah melakukan isi ulang sendiri ke dalam botol bahan bakar khusus dan minim resiko meledak.
Fitur
*Dapat menahan beban ±6kg
*Tiga buah kaki yang kuat dan berongga sehingga tahan angin dan lebih stabil
*Selang dilapisi aluminium sehingga lebih awet dan tidak mudah bocor
*Kepala selang yang presisi saat dihubungkan ke botol bahan bakar
*Selang kompor menggunakan bahan karet anti panas dan anti oksidan
*Terdapat kran pengatur besar kecilnya api
*Plat bulat pada burner mengefisiensikan penyaluran panas ke objek diatasnya
*Karet seal yang berkualitas dan tidak cepat mengeras sehingga mengurangi resiko kebocoran gas
*Cocok digunakan saat hiking dan camping

Isi Paket
1x Kompor Mini
1x Pompa Tabung
1x Kotak Penyimpanan
1x Buku Panduan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan