Firemaple Pot Heat Exchange

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ColorGrey-Orange Lid
Capacity (L)1
Dimensions (cm)11.5x13.5
MaterialAluminium Anodize (Badan panci), Stainless dan Karet (gagang)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panci dari Fire-Maple dengan fitur collector ring pada bagian bawah yang dapat mempercepat proses masak, karena api tertahan di dalam collector ring. Terbuat dari bahan Stainless Steel dan Aluminium dilapisi dengan senyawa Anodize yang membuat panci ini anti karat dan anti lengket. Panci ini mudah dibawa dan dapat digunakan sebagai ruang penyimpanan tambahan untuk perlengkapan lain.
Fitur
*Kapasitas mumpuni sampai dengan 1 liter
*Menjaga panas di dalam panci sehingga air tidak cepat dingin
*Didesain khusus untuk menahan api agar tidak keluar dari collector ring sehingga proses memasak lebih cepat dan menghemat bahan bakar sampai 30%
*Terdapat lubang ventilasi di penutup panci
*Gagang panci dapat diipat sehingga mudah disimpan
*Gagang panci yang dilapisi karet anti panas
*Anti karat dan anti lengket
*Cocok digunakan saat camping, hiking, dan pemakaian sehari-hari

Isi Paket 1x Panci

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan