Muraku Carbon Dioxide Regulator (Regulator Las)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Code ItemMRK CO2
TypeSingle Stage Cylinder
Inlet Pressure (psi/bar)0-3500/0-250
Outlet Pressure0-25 LPM, 20 C, 1.5 kg/cm
Diameter Cylinder (mm)57
Diameter Pressure (mm)60 with Rubber Shock
Body MaterialBrass
Inlet Connection (mm)G5/8-14
Outlet Connection (mm)M16x1.5 + Hose Nipple

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait