Muraku Hydrogen Gas Regulator (Regulator Gas)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Code ItemMRK HDRG
TypeSingle Stage Cylinder
Inlet Pressure (psi/bar)0-3500/0-250
Outlet Pressure (psi/bar)0-350/0-25
Diameter Cylinder (mm)64
Diameter Pressure (mm)60
Body MaterialBrass
Inlet Connection (mm)M22x1.5
Outlet Connection (mm)M16x1.5 + Hose Nipple

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan