Muraku Acetylene Gas Regulator (Regulator Las)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Code ItemMRK ACETYLENE
TypeSingle Stage Cylinder
Inlet Pressure (psi/bar)0-600/0-40
Outlet Pressure (psi/bar)0-35/0-2.5
Diameter Cylinder (mm)64
Diameter Pressure (mm)60
Body MaterialBrass
Inlet Connection (mm)M22x1.5
Outlet Connection (mm)M16x1.5 + Hose Nipple

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait