TRIO.BAS MONO FILTER Microbial Air Sampler

Sebelum PPN:
Rp299.999.900
Spesifikasi
Volume of Aspirating Air (L/m)100
Dimensions (cm)33x16x15h
Memorized Data SamplingsUp to 1.000
Configuration Users and Places100
Auto CalibrationPower/flow electronic real time control
Cycles Battery Autonomy (L)30000
Flow Rate (L/minute)100
LanguageEnglish, French, German, Spanish, Italian
Protection IP65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan