Boss Stop Kontak IP56 3-Pins British Standard (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Current (A)13
Rated Voltage (V)250
Index ProtectionIP56
Number of Pin3
StandardBritish Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan