Boss Stop Kontak Schuko 2-Gang + Safety Shutter B30 PRIME Standard Series (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Current (A)16
Rated Voltage (V)250
Frequency (Hz)50/60
ColorWhite
MaterialPolycarbonate
Number of Way2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan