Lion Metal Steel Shelf

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Size (inch)14x35
ColorGrey
Capacity (kg)50
MaterialSteel
PaintingEpoxy Polyester Powder Coating/Air Drying
Compatible forL31, L31K, L33, L33A, L33AK, L35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait