PFERD Handpiece

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Length (mm)160
PFERD TypeHA 10 G28
Collet Group6
Dia (mm)35
Handpiece-Side Coupling Dia. (mm)28
Include Dia Collet (mm)6
Maximum Rotation Speed (rpm)18000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight handpiece with 6 mm collet and sliding coupling G28/ dia. 28 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan