AEMC Rechargeable Ground Resistance Tester

Sebelum PPN:
Rp139.999.900 - Rp229.999.900
Spesifikasi
Resolution (ohm)0.01 to 1
Test Current (mA)0.1 to 10
Accuracy Typical±(2% Reading +1ct)
Open Voltage42V peak
Withstanding Voltage250V AC or 100V DC
Auto-Ranging Range (ohm)0 to 2000
Battery Life4500 15-seconds tests, low battery indicator
Dimensions (inch)10.8x9.7x5.0
Display200 counts, 7 segment LCD, backlight
IP RatingIP 65 (closed); IP 63 (open)
InterferenceRejection to high levels of interference voltage (DC, 50/60Hz, harmonics)
Operating Frequency (Hz)128 square wave
Operating HumidityUp to 90%
Operating Temperature (°C)-10 to 55
Power Supply9.6V NiMH rechargeable battery pack; 120/230V 50/60Hz
Response Time4 to 8 seconds for a stabilized measurement
Safety Compliance (V)EN 61557, EN 61010-1, 30 CAT III, Pollution Degree 2
Storage Temperature (°C)-40 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan