AEMC Digital FlexProbe

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
Cable Length (ft)6
Accuracy1.5% ± 2cts at higher ranges
Battery Life70 hours typical (Super-alkaline)
Dimensions (inch)3.94 x 2.36 x 0.79
Frequency Range10Hz to 3kHz
Ingress ProtectionIP 40
Operating Temperature (°C)0 to 50, RH 80%
Pollution Degree2
Power Supply2 x 1.5V AAA / LR3 batteries (included)
Safety Compliance (V)600 CAT IV, IEC 61010-2-032, Double insulated
Storage Temperature (°C)-20 to +70, RH 90%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan