Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Current Range300/3000AAC
Output Signal (mV)4000 peak max
Three Position Slide SwitchON/OFF
Power Source9V Alkaline battery (included)
Conductor Size (inch)7.6
Sensor Length (inch)24 ±1
Cable Length6.5
Output TerminationDouble insulated 14\" (355mm) lead with safety banana plugs
Safety ComplianceType of current sensor per IEC 61010-2-032: type B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan