VICENZA Peralatan Membuat Kue

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorLavender
Material (Handle)Wood
Body MaterialSilicone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spesifikasi dan Keunggulan produk:

1. Tahan Panas hingga 230 C
2. FDA APPROVED
3. Premium Quality
4. Lapisan Anti Lengket yang Aman (NON-STICK SAFE)
5. Silicone yang lentur
6. Desain cantik dan unik berbeda dari yang lain
7. Warna Kekinian
8. Handle Kayu terbuat dari Beech Wood material

Ukuran Product :
Spatula Scraper : 31,5 cm
Spatula : 31,5 cm
Kuas: 29,5 cm
Pengocok Telur : 25,5 cm
Peringatan
Tidak untuk deep fry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait