VICENZA Soup Pot Electric (Panci Listrik)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
ColorPink
Power (W)220/50
Voltage (V/Hz)450-900
Capacity (L)3
Dimensions Box (cm)31x31x22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bahan materi :

Bahan Tutup : Kaca
Kukusan : Stainless Steel
Body : Plastik
Dalam Hotpot: Stainless Steel anti lengket
Kabel Listrik : Indonesian Standard Electric Wire

Fungsi & Kegunaan : Mengukus , Merebus, Menghangatkan Makanan, Hotpot Shabu-Shabu, BBQ, Menggoreng & Menumis
Peringatan
Yang perlu dihindari dan wajib di perhatikan:
- Sebelum digunakan pastikan kabel terpasang dengan benar.
- Harap perhatikan Jumlah air dalam Panci ketika sedang digunakan.
- Tidak disarankan untuk mengisi Air lebih dari 70% kapasitas Panci.
- Saat digunakan harap taruh di permukaan yang rata agar terhindar dari luapan air atau tumpahan dari dalam panci.
- Peringatan: Harap tutup rapat Panci dengan penutup kaca supaya uap tidak tumpah ke tangan Anda.
- Ketika air mendidih, jangan memindahkan tutup Panci.
- Setelah selesai digunakan wajib mencabut kabel pada Panci. Kabel harus dalam keadaan kering.
- Jangan mencuci dengan spons kasar / berkawat. Wajib dicuci dengan spons halus dengan sabun.
- Dilarang keras untuk mencuci dan memasukan seluruh permukaan Panci Elektrik ini kedalam air. Karena dapat menyebabkan kerusakan pada mesin didalam panci.
Fitur
Keunggulan Produk:

Cepat Panas.
Tingkat pemanasan dapat diatur sesuai dengan keinginan kita: LOW FIRE, HIGH FIRE & HOT POT SHABU-SHABU.
Terdapat skring di dalam Panci untuk mencegah terjadinya korsleting apabila listrik mendadak padam.
Masakan cepat matang.
Kabel Wire yang besar dan kokoh.
Memiliki REGISTRASI BARANG K3L * (VHP-03 sudah lulus test di laboratorium yang ditunjuk oleh Departemen Perdagangan).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan