VICENZA Buffet Small (Meja Prasmanan)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
MaterialPorcelain
Support materialIron
Center Bowl Diameter (cm)15
Side Bowl Diameter (cm)16.5
Center Bowl Volume (ml)800
Side Bowl Volume (ml)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan bahan dasar porselin dan dilengkapi dengan tutup disetiap wadahnya serta roda pemutar, menjadikan hidangan apapun mudah disantap.
Sangat cocok digunakan sebagai wadah penyaji makanan dalam acara besar, acara keluarga maupun acara arisan. Karena fungsinya bisa digunakan untuk tempat sayur, buah, manisan, salad atau jenis makanan lainnya bisa tersedia dalam 1 (satu) wadah Prasmanan Vicenza.

Digunakan untuk : Tempat kue kering / basah, nasi kuning lengkap, soto, salad, gado-gado, asinan, puding, bubur

Terdiri dari :
1 buah mangkuk besar (800 ml)
1 buah tutup mangkuk besar
4 buah mangkuk kecil (450 ml)
4 buah tutup mangkuk kecil
1 buah pemutar
1 buah rak
5 buah sendok

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait