VICENZA Sapo Bowl with Lid (Mangkok Sup)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Capacity (ml)900
Diameter (cm)18.5
Height (cm)12
Dimensions Box (cm)27x25x14
Heat Resistance (°C)<420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan :
Daya Tahan Kuat & Tahan Lama
Tahan Hangat Lebih Lama
Tidak Ada Penyerapan Deterjen (0% Daya Serap Deterjen)
Tidak mengandung Nikel, Krom, Benzene & Bisphenol (BPA FREE)
Dengan ada nya Far Infrared Ray Emission (Sinar Inframerah Jauh) yang Meminimalkan kerusakan zat Gizi (Nutrisi)
Dapat digunakan di: Microwave, Oven, Kompor Gas & Kompor Elektrik
Peringatan
Note :
Hanya untuk memasak makanan berkuah dengan Api Kecil.
Harap perhatikan jumlah air pada saat memasak.
Tidak disarankan untuk menumis atau menggoreng makanan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan