CELLKIT Obeng Set
#Grup produk P107839268
Spesifikasi
| Material | Steel S2 (S2) |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Berikut Mata Obeng beserta kelengkapan :
- Phillips (+): 2.0mm (PH0), 2.5mm (PH1), 3.5mm (PH2)
- Slotted (-): 4mm, 5mm, 6mm
- Tripoint (Y): Y1.0, Y2.0
Terbuat dari Baja S2 (S2) serta Handle terbuat dari PP + TPR yang Anti Slip, Aman dan Nyaman dalam Genggaman Tangan.
Packing Plastik terbuat Bahan PE Original yang berkualitas serta tidak mudah pecah.
Gagang Obeng dilengkapi juga tempat untuk mata obeng di bagian atas Gagang Obeng, sehingga mata obeng bisa dipasang di atas Gagang Obeng untuk mempermudah dalam melakukan Service.
Obeng Insulasi Listrik Magnetik set ini aman digunakan pada waktu membuka baut yang mengandung Aliran Listrik, karena desain fisik Obeng bersifat Non Konduktor. Cocok digunakan oleh Teknisi Listrik untuk Perbaikan Rumah, Kantor ataupun Gudang.
- Phillips (+): 2.0mm (PH0), 2.5mm (PH1), 3.5mm (PH2)
- Slotted (-): 4mm, 5mm, 6mm
- Tripoint (Y): Y1.0, Y2.0
Terbuat dari Baja S2 (S2) serta Handle terbuat dari PP + TPR yang Anti Slip, Aman dan Nyaman dalam Genggaman Tangan.
Packing Plastik terbuat Bahan PE Original yang berkualitas serta tidak mudah pecah.
Gagang Obeng dilengkapi juga tempat untuk mata obeng di bagian atas Gagang Obeng, sehingga mata obeng bisa dipasang di atas Gagang Obeng untuk mempermudah dalam melakukan Service.
Obeng Insulasi Listrik Magnetik set ini aman digunakan pada waktu membuka baut yang mengandung Aliran Listrik, karena desain fisik Obeng bersifat Non Konduktor. Cocok digunakan oleh Teknisi Listrik untuk Perbaikan Rumah, Kantor ataupun Gudang.
Kegunaan
Lingkup penggunaan: - Reparasi - Hobby (Motor, Komputer, Gadget) - Rumah Tangga - Kantor dan lainnyaProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
