CELLKIT Bent Soldering Tip (Mata Solder)

Sebelum PPN:
Rp31.900 - Rp35.900
Spesifikasi
Compatible for936A, 936D, V505, V908
Heat Resistance (°C)220-480
Diameter (mm)5
Length (mm)42
Packaging Dimensions (cm)4.8x0.7x10
Product Dimensions (cm)0.6x0.6x4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Suku cadang ini untuk menggantikan mata solder CELLKIT 936. Dengan ujung bengkok dan lancip untuk memperbaiki telepon genggam, tablet dan gadget.

Mata solder ROHS.
Kegunaan
Sparepart dari gagang solder dengan ujung mata emas bengkok digunakan untuk proses reparasi penyolderan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait