CELLKIT Analog Steam Soldering Iron Handle (Gagang Solder)

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
Compatible forSolder Uap CELLKIT 850A, CELLKIT 852A
Heat Resistance (°C)220-480
Product Dimensions (cm)90x4.3x4.3
Packaging Dimensions (cm)18x4.5x28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Suku cadang ini memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Gagang 1 set lengkap dengan 3 kabel sehingga lebih praktis dalam pemasangan.
Ganti gagang solder uap 850 analog ketika kinerja panas sudah mulai menurun dan tidak menghasilkan panas yang maksimal atau tidak menghasilkan panas sama sekali.
Kegunaan
Sparepart berupa gagang blower cellkit 850 analog digunakan apabila mengalami penurunan performa dan tidak dapat memancarkan panas secara maksimal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan