Yacco Engine Oil Premium Synthetic VX 500 (Oli Mesin)
#Grup produk P107832928
Spesifikasi
| SAE Grade | 10W40 |
|---|---|
| Type | Synthetic Technology |
| Density at 20°C (kg/m³) | 860 |
| Viscosity Index | 157 |
| Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C) | 230 |
| Dynamic Viscosity at -30°C (mPa.s) | 5600 |
| HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s) | 3.9 |
| Kinematic Viscosity (mm²/s) | '14.2 at 100°C |
| Pour Point (°C) | -45 |
| Sulphated Ash (% mass) | 1.16 |
| Total Base Number (mgKOH/g) | 10 |
| Volume (L) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Oli Mobil Yacco VX 500 – SAE 10W40
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- Synthetic Technology.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- Oli 10W40 berperforma sangat tinggi yang mencakup berbagai spesifikasi OEM, termasuk yang dari Renault dan PSA Group.
- Formula sintetis yang diperkaya memastikan pelumasan optimal sepanjang masa pakai oli.
- Indeks viskositas tinggi memberikan stabilitas yang sangat baik pada suhu tinggi dan aliran oli cepat saat start-up.
- Aditif deterjen / dispersan yang meningkat melindungi engine dari penyumbatan, meningkatkan tingkat kinerjanya, dan memperpanjang usia servisnya.
- API SN/CF
Dirancang khusus untuk mobil bensin, diesel dan LPG.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Mobil :
TOYOTA (Avanza, Agya, Rush, Vios, Kijang Innova, Innova Venturer, Harga Innova Venturer,Fortuner, Harrier, Camry, Corolla, Hilux, Starlet, Soluna, Crown, Land Cruiser, NAV1, Hiace)
KIA (Picanto, Rio, Sportage, Carens, Optima)
MAZDA (Mazda 2, CX-5, CX-9, Biante, Mazda 6, Mazda 8, Mazda 3, Mazda 5)
MITSUBISHI (Grandis, Pajero Sport, Outlander, Mirage, Lancer, Maven)
NISSAN (Navara, Latio, Grand Livina, Juke, March, X-Trail, Serena, Teana, Evalia)
HONDA (Jazz, Brio, Mobilio, CRV, HRV, BRV, City, Freed, Stream, Accord, Civic, Odyssey)
HYUNDAI (Getz, Atos, Accent, Tucson, Avega, H-1)
DAIHATSU (Ayla, Xenia, Terios, Gran Max, Luxio, Sirion, Taruna,) DLL
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- Synthetic Technology.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- Oli 10W40 berperforma sangat tinggi yang mencakup berbagai spesifikasi OEM, termasuk yang dari Renault dan PSA Group.
- Formula sintetis yang diperkaya memastikan pelumasan optimal sepanjang masa pakai oli.
- Indeks viskositas tinggi memberikan stabilitas yang sangat baik pada suhu tinggi dan aliran oli cepat saat start-up.
- Aditif deterjen / dispersan yang meningkat melindungi engine dari penyumbatan, meningkatkan tingkat kinerjanya, dan memperpanjang usia servisnya.
- API SN/CF
Dirancang khusus untuk mobil bensin, diesel dan LPG.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, pada pemakaian pertama, suara mobil jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan mobil lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Mobil :
TOYOTA (Avanza, Agya, Rush, Vios, Kijang Innova, Innova Venturer, Harga Innova Venturer,Fortuner, Harrier, Camry, Corolla, Hilux, Starlet, Soluna, Crown, Land Cruiser, NAV1, Hiace)
KIA (Picanto, Rio, Sportage, Carens, Optima)
MAZDA (Mazda 2, CX-5, CX-9, Biante, Mazda 6, Mazda 8, Mazda 3, Mazda 5)
MITSUBISHI (Grandis, Pajero Sport, Outlander, Mirage, Lancer, Maven)
NISSAN (Navara, Latio, Grand Livina, Juke, March, X-Trail, Serena, Teana, Evalia)
HONDA (Jazz, Brio, Mobilio, CRV, HRV, BRV, City, Freed, Stream, Accord, Civic, Odyssey)
HYUNDAI (Getz, Atos, Accent, Tucson, Avega, H-1)
DAIHATSU (Ayla, Xenia, Terios, Gran Max, Luxio, Sirion, Taruna,) DLL
Feature
- VX 500 SAE 10W-40 is a very high performance 10W-40 oil whichcovers a wide range of OEM specifications, including those from
Renault and the PSA Group.
- Enriched synthetic formula ensures optimal lubrication throughout
the service life of the oil.
- A high viscosity index provides excellent stability at high
temperatures and quick oil flow upon start-up.
- Increased detergent/dispersant additives protect the engine from
clogging, increase its performance level and extend its service life.
Use
High-performance synthetic technology lubricant recommended for gasoline, diesel and LPG engines fitted with turbo or direct injection systems. Suitable for vehicles used for long motorway journeys under severe driving conditions and short journeys with frequent stop-and-go.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/psP107832928-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
