OSG HY-PRO HSS-Co.8 2 Flute Short

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)0.5
Blade Length (mm)3.6
Shank Diameter (mm)4
Total Length (mm)45
EDP No.H80003
Effective Length (mm)8.7
MaterialCemented Carbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan