NUCLEO Two Pump Hi-Low Unloading Valve

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Dimension ap (mm)30
Dimension Bp (mm)30
Maximum Pressure (bar)350
Dimensions t (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan