IMATSU Mini Fan (Kipas Mini)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Size (inch)6
Power (W)13
Voltage (V)12
Speed (rpm)3300
Dimension Packing WxLxH (cm)24.9x20.1x24.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mini fan/car fan/kipas mini/kipas mobil diperuntukkan untuk penggunaan di mobil. Pengaplikasian dengan cara digantung, membuat kipas ini dapat dipasang di berbagai titik di dalam mobil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait