MSI Laptop Prestige 14 A11SCX (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Part Number9S7-14C512-206
ColorCarbon Gray
ProcessorIntel Core i7-1195G7 Intel Core i7-1195G7
Processor ManufactureIntel
GPUNvidia GeForce GTX1650 Max-Q, GDDR6 4GB
GPU ManufactureNvidia
MemoryLPDDR4 16GB
Operating SystemWin 10 Home
Screen ModeFull HD
Screen Resolution1920x1080
Screen Size (inch)14
Storage (Gb)1000
Storage TypeSSD NVMe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Thunderbolt 4: Dilengkapi dengan port Thunderbolt 4 untuk transfer data lebih cepat dan dapat menyambungkan ke layar eksternal dengan tampilan lebih baik dibanding generasi sebelumnya, WiFi 6E: Generasi Wi-Fi terbaru untuk kecepatan menakjubkan sekaligus menjaga jaringan agar tetap mulus dan stabil, Ultra Light: Laptop ultra portable dengan bobot hanya 1.3 kg dan tebal hanya 15.9mm, Military-Grade Durability: Sudah memenuhi standar militer MIL-STD-810G untuk keandalan dan ketahanan, Nahimic: Tingkatkan efek suara surround 3D dalam game dan kontrol sepenuhnya musik, film, dan panggilan konferensi dengan Nahimic, Hi-Res Audio: Benamkan diri Anda dalam musik dan nikmati kualitas suara premium dengan Hi-Resolution

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan