VARDEX TT Internal Holders 14D Standard with Clamp

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
CoolantYes
Measuring SystemMetric
Insert Size (IC)14D
Holder SeriesAVRC
CompanyVargus
Dimension D1 (mm)40
Dimension L (mm)300
EX/ININ
Minimum Bore Diameter (mm)54.5
RH/LHRH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Item No.001-00010

AL25-3C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan