VARDEX TT External+Internal Holders Standard

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
CoolantNo
Measuring SystemMetric
Insert Size (IC) (inch)1/4
CompanyVargus
Dimension L (mm)100
EX/INEX/IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Item No.001-00010

AL25-3C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan