GETRA Kitchen Waste Processor

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel 304
Power (W)1500
Voltage (V/Hz)380/50 3P
Dimensions (LxWxH) (cm)54x50x81.5
Capacity (kg/hour)300-500
Rotation Speed (rpm)2800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menghancurkan sisa makanan dapur dengan hasil menjadi cairan. Sistem kerja perputaran bowl grinder motor speed tinggi dibantu aliran air menghaluskan limbah menjadi cairan, hasil ditampung di bak penampungan. Endapan limbah untuk pupuk organik cair, campuran pakan ternak, kompos, dll. Contoh limbah dapur berupa sayuran, buah-buahan, nasi, kulit kerang, tulang ikan, cangkang telur, daging, ikan, kacang, bonggol jagung, dll.
Feature
- Electric box controller
- Stainless Steel grinder
- Emergency stop
- Voltage indicator
- Ampere indicator
- Switch ON/OFF
- Water inlet faucet
- Power indicator
Kegunaan
Cocok untuk digunakan di dapur restoran, hotel, katering, rumah sakit, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan