GETRA Boba Machine

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220/50
Boba Size (mm)8
Dimensions (LxWxH) (cm)47x45x56
Capacity (kg/hour)5 to 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Semi Automatic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan