GEA Poultry Dry Cabinet

Sebelum PPN:
Rp75.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)1500
Power (W)1800
Voltage (V)220/1P
Temperature (°C)0 to +16
RefrigerantR410a
Dimensions (LxWxH) (cm)170.5x68x218

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lemari pendingin yang berfungsi untuk mengurangi kadar minyak pada ayam atau bebek.
Feature
- Digital temperature controller
- Low-E door glass (anti fog)
- Interior LED lamp

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait