GEA Continuous Ice Cream Freezer

Sebelum PPN:
Rp409.999.900 - Rp429.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)380/3P
Cooler CondenserWater
RefrigerantR404a
Dimensions (LxWxH) (cm)120x160x160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin untuk membuat hard ice cream secara terus menerus. Suhu adonan yang masuk harus sekitar +4°C dan suhu ice cream yang dihasilkan -4°C.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
- Full stainless steel
- Piston feed pump
- Spiral whiper
- Maneurop compressor (CF-100LPH, CF-200LPH)
- Bitzer compressor (CF-300LPH)
- Refrigerant : R404a
- Digital control system

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan