Spesifikasi
| Capacity (L) | 7bin @5 |
|---|---|
| Power (W) | 850 |
| Voltage (V) | 220/1P |
| Temperature (°C) | -16 to -18 |
| Compressor | Danfoss |
| Refrigerant | R404a |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 146.6x74x126.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
- Wheels- Rear sliding door
- Digital thermostat with LED display
- LED interior light for product visual appeal
- Automatic defrost
- 2 layer tempered glass (front-side) + heater
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































