GEA Water Filter (Penyaring Air)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Pressure (psi)15-125
Cartridge Size (inch)20
Number of Cartridge3
Dimensions (LxWxH) (cm)59x24x75
Capacity (L/hour)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Water Filter digunakan untuk memastikan produk es lebih higienis pada campuran minuman. Dengan penggunaan water filter, sumber air akan bebas dari sedimen (endapan) dan mengurangi kadar mineral, sehingga mesin lebih terjaga dan tahan lama. Dilengkapi fitur 3 tingkat penyaringan, inlet dan outlet berukuran 1/2inch (termasuk selang).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan