GETRA Gas Char Broiler and Cabinet

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Burner Gas Power (kW)3x5
Griddle Size (cm)55x45
MaterialStainless Steel
Dimensions (LxWxH) (cm)70x80x(85+10)
Gas Consumption (Kg/hour)1.09

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Octagon furnace design for more even heat energy saving and easy to clean
- Heavy duty gas range
- The mat is made of die casting
- Body stainless steel
- Cooked quickly

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan