GEA Total No Frost Freezer

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)307
Power (W)110
Voltage (V)220/1P
Temperature (°C)-14 to -22
RefrigerantR600a
Dimensions (LxWxH) (cm)60x70x185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabinet freezer no frost skala rumah tangga yang cocok untuk menyimpan makanan beku. Dilengkapi dengan laci untuk mempermudah akses.
Feature
- No frost system
- LED display with touch button
- Interior LED light
- Reversible door
- Multi air flow system
- A++, A+ Energy Saving
- Big box design
- Climate design
- Electronic control
- Super freezer function
- Alarm function or Child Lock function
- Precise temperature control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan