GEA 2 Door Side By Side Fridge Freezer

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Freezer Temperature (°C)-22 to -14
Chiller Temperature (°C)+2 to +8
RefrigerantR600a

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Inverter Compressor
- Interior LED Light
- LCD display panel & Touch screen button
- Total No-frost
- Super Freeze, Holiday, Eco function
- Crisper drawer 2pcs
- Freezer drawer 2pcs
- Button lock & alarm
- Convertible Drawer (wide range temperature +5 to -3°C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan