GEA Refrigerator with Total No Frost (Kulkas)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)388
Power (W)115
Voltage (V)220/1P
Temperature (°C)+2 to +8
RefrigerantR600a
Dimensions (LxWxH) (cm)60x70x185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- No frost system
- LED display with touch button
- Interior LED light
- Reversible door
- Multi air flow system
- A++, A+ Energy Saving
- Fresh "O" Cool design
- Crisper vegetable with humidity control
- Super Cool or Holiday or Alarm function or Child Lock function
- Precise temperature control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait