Spesifikasi
| Support Protocol | Wi-Fi IEEE802.11b / g / n |
|---|---|
| Antenna | 2.4GHz Wi-Fi FPCB antenna |
| Frequency (GHz) | 2.412-2.485 |
| SSID (default) | Dino-Lite WF-20 |
| Battery (mAh) | 1600 |
| Battery Continuous Operation Time (hour) | 2.5 (tested by using with AF4915) |
| Color | Black |
| Dimensions (mm) | 58x36.5x32 |
| Operating Temperature (°C) | 10-45 (50-113°F) |
| Power Consumption (W) | 2.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
WF20 adalah WI-FI streamer, router nirkabel yang dikombinasikan dengan seri DinoLite Edge seri AF untuk dapat digunakan tanpa kabel.
Dengan transmisi gambar berkualitas tinggi serta baterai yang tahan lama, WF20 sangat cocok digunakan untuk aplikasi di lapangan.
Fitur yang dapat di lakukan dengan menggunakan alat ini adalah :
Pengukuran jarak 2D(line), diameter dan sudut di perangkat HP android & iOS
Wireless ke PC windows / HP android & iOS
Akses langsung ke berbagai perangkat PC windows / HP android & iOS (admin perangkat 1 yang terhubung)
Note : WF20 dan WF20(W) adalah perangkat yang sama hanya berbeda warna [Warna dikirim random]
* Tidak termasuk Dino-Lite Microscope, perangkat tambahan PC/HP sejenis.
Dengan transmisi gambar berkualitas tinggi serta baterai yang tahan lama, WF20 sangat cocok digunakan untuk aplikasi di lapangan.
Fitur yang dapat di lakukan dengan menggunakan alat ini adalah :
Pengukuran jarak 2D(line), diameter dan sudut di perangkat HP android & iOS
Wireless ke PC windows / HP android & iOS
Akses langsung ke berbagai perangkat PC windows / HP android & iOS (admin perangkat 1 yang terhubung)
Note : WF20 dan WF20(W) adalah perangkat yang sama hanya berbeda warna [Warna dikirim random]
* Tidak termasuk Dino-Lite Microscope, perangkat tambahan PC/HP sejenis.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
